Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EUROVIT PLUS eckig 600mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard V3027
Ideal Standard V3027
Artikel-Nr.:
     1498-6000555512
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     V302701
EAN/GTIN:
     8595095902671
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
WaschtischSerie: Eurovit PlusHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · rundAußenmaße (BxTxH): 600x460x190 mmNorm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31Befestigungsart: StockschraubenFarbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 17,640 kgArtikel-Nr.: V302701Optionales Zubehör:V921101 · WandsäuleWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 600mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: links und rechts· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Höhe (1): 190mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 460mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
EUROVIT
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
190 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 01015010110101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 45,82*
€ 60,11*
15 Tage
nicht lagernd
16
€ 52,95*
ab € 56,34*
€ 65,54*
15 Tage
unbekannt
16
€ 55,90*
ab € 60,13063*
€ 69,85063*
Lager 1498
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 71,54*
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 71,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.144,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K077701
ab € 180,69*
Ähnlich
Ideal Standard
K0777MA
ab € 221,49*
Ähnlich
Ideal Standard
K077801
ab € 210,92*
Ähnlich
Ideal Standard
K284701
ab € 70,06*
Ähnlich
Ideal Standard
V302801
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.