Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM ufahrb. o ÜL 800x555x165mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000542056
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E5486MA
EAN/GTIN:
     5017830484349
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit umlaufender durchglasierter Griffmulde · Armaturenbank: Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche links und rechts· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 800mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Eckmontage links Nein· Geeignet für Eckmontage rechts Nein· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 165mm· Medizinische Ausführung Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Überlauf Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 555mm· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 010152701001201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,82*
€ 372,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 331,52*
€ 391,03*
€ 5,95*
ab € 339,16*
€ 399,55*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 356,02*
€ 415,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,89*
€ 447,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,42*
€ 499,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E548201
ab € 209,35*
Ähnlich
Ideal Standard
E5482MA
ab € 263,18*
Ähnlich
Ideal Standard
E548501
ab € 218,45*
Ähnlich
Ideal Standard
E5485MA
ab € 270,69*
Ähnlich
Ideal Standard
E548601
ab € 279,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.