Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM ufahrb. o ÜL 800x555x165mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E548601 IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM ufahrb. o ÜL 800x555x165m
IDEAL STANDARD E548601 IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM ufahrb. o ÜL 800x555x165m
Artikel-Nr.:
     1498-6000542055
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E548601
EAN/GTIN:
     5017830484332
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
mit umlaufender durchglasierter Griffmulde · Armaturenbank: Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: links und rechts· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 800mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 165mm· Medizinische Ausführung: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 555mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Robin Levien
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für barrierefreie Anwendung
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
CONNECT
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
165 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
555 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 010152701001001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 280,73*
€ 329,73*
€ 5,95*
ab € 285,71*
€ 337,19*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 297,76*
€ 351,31*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,78*
€ 382,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 383,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,19*
€ 454,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E548201
ab € 210,33*
Ähnlich
Ideal Standard
E5482MA
ab € 261,72*
Ähnlich
Ideal Standard
E548501
ab € 218,16*
Ähnlich
Ideal Standard
E5485MA
ab € 271,52*
Ähnlich
Ideal Standard
E5486MA
ab € 315,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.