| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4040046943 Herst.-Nr.: E5486MA EAN/GTIN: 5017830484349 |
| |
|
| | |
| IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM ufahrb. o ÜL 800x555x165mm weiß I+ mit umlaufender durchglasierter Griffmulde · Armaturenbank: Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E5486MA | Werksnummer: | 6000542056 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 800,00 | Gewicht netto Kg: | 17,500000 | Gewicht brutto Kg: | 17,500000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | IDS Waschtisch CONNECT FREEDOM | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,45* | € 402,60* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 333,25* | € 405,3338* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 353,54* | € 419,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,33* | € 449,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,71* | € 451,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|