Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenmischer m Sicherungskombi chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536733
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31451000
EAN/GTIN:
     4011097748450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur badewanne, einhandarmatur, einhebelmischer hansgrohe, 011050907402500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,21*
€ 242,24*
€ 5,95*
ab € 227,88*
€ 271,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 282,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 284,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,12*
€ 284,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74532000
ab € 1.187,59*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 175,59*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 146,11*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 243,91*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 229,80*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 251,01*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 212,19*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.175,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.