Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 31451000 HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 31451000 HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom
HANSGROHE 31451000 HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom
HANSGROHE 31451000 HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018957654
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31451000
EAN/GTIN:
     4011097748450
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Fertigmontageset METRIS f UP Wannenm ec m integ Sich-kom chrom Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeiche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31451000
Werksnummer:
6000536733
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
2,350000
Gewicht brutto Kg:
2,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Wannenmischer
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,03*
€ 242,40*
€ 5,95*
ab € 228,87*
€ 272,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 282,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 283,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 235,80*
€ 284,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74532000
ab € 1.193,37*
Ähnlich
Hansgrohe
74545000
ab € 175,20*
Ähnlich
Hansgrohe
32545000
ab € 147,00*
Ähnlich
Hansgrohe
74546000
ab € 246,17*
Ähnlich
Hansgrohe
32546000
ab € 229,49*
Ähnlich
Hansgrohe
74540000
ab € 250,91*
Ähnlich
Hansgrohe
32540000
ab € 211,65*
Ähnlich
Hansgrohe
32532000
ab € 1.178,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.