Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Spültischmischer FOCUS 280 mit Schwenkauslauf chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536616
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31817000
EAN/GTIN:
     4011097718194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone 280 · L-Auslauf · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110° · 150° oder 360° · Griff rechts oder links positionierbar · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 305mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 280mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 220mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 128,65*
€ 157,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,20*
€ 164,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 142,42*
€ 175,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 186,13*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 186,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 158,07*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 179,74*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,97*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,22*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 232,77*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 415,72*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 500,47*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 301,28*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 266,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.