Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Spültischmischer AXOR UNO2 DN 15 UP f Wd-mon stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536333
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38815800
EAN/GTIN:
     4011097688718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 110°/150° · mit Teleskopfunktion (330-500 mm) · Griff rechts oder links positionierbar · abhängig von der Installation des Grundkörpers · Normalstrahl · Durchflussmenge 9 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Anschlussart Grundset oder Grundkörper · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 136mm· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Montageart (1): Wand· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 435,79*
€ 503,82*
€ 5,95*
ab € 537,68*
€ 620,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,03*
€ 658,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,17*
€ 661,59*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,73*
€ 671,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,59*
€ 787,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,91*
€ 771,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 624,10*
€ 742,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,41*
€ 719,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 604,39*
€ 719,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39840000
ab € 403,93*
Ähnlich
Hansgrohe
39840800
ab € 561,58*
Ähnlich
Hansgrohe
10820000
ab € 418,72*
Ähnlich
Hansgrohe
38815000
ab € 319,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.