Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufgarn. G 1 1/4Zoll chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000536258
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31607000
EAN/GTIN:
     4011097679433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
ComfortZone 100 · Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · Durchflussbegrenzer 5 l/min · QuickClean Luftsprudler · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 177mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 119mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 119mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Einlochbatterie, Selbstschlussarmatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch-einhebelmischer hans grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110500096500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,20*
€ 89,70*
6 Tage
113
€ 5,99*
ab € 73,73*
€ 94,95*
2 Tage
80
€ 5,59*
ab € 75,85*
€ 96,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,56*
€ 98,28*
Lager 2478
115
Frei Haus
ab € 78,19*
€ 99,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38113000
ab € 206,70*
Ähnlich
Hansgrohe
38113820
ab € 350,36*
Ähnlich
Hansgrohe
31509000
ab € 86,63*
Ähnlich
Hansgrohe
31608000
ab € 103,60*
Ähnlich
Hansgrohe
31518000
ab € 99,36*
Ähnlich
Hansgrohe
31531000
ab € 134,93*
Ähnlich
Hansgrohe
31621000
ab € 85,22*
Ähnlich
Hansgrohe
32475000
ab € 97,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.