Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 31607000 HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 31607000 HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufga
HANSGROHE 31607000 HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufga
HANSGROHE 31607000 HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufga
Artikel-Nr.:
     1955B-2018922472
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31607000
EAN/GTIN:
     4011097679433
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
HG Einhebel-Waschtischmischer FOCUS 100 DN 15 Zugst-Ablaufgarn. G 1 1/4Zoll chro ComfortZone 100 · Keramikmischsystem · Boltic Griffverriegelung · Temperaturbegrenzung individuell einstellbar · Durchflussbegrenzer 5 l/min · QuickClean Luftsprudler · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
31607000
Werksnummer:
6000536258
Länge netto mm:
353,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
78,00
Gewicht brutto Kg:
2,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Waschtischmischer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,76*
€ 90,08*
Lager 1955
118
€ 5,99*
ab € 73,83*
€ 94,83*
2 Tage
83
€ 5,59*
ab € 75,94*
€ 96,57*
2 Tage
118
€ 5,50*
ab € 77,92*
€ 99,08*
2 Tage
118
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 99,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38113000
ab € 206,86*
Ähnlich
Hansgrohe
38113820
ab € 351,01*
Ähnlich
Hansgrohe
31509000
ab € 86,79*
Ähnlich
Hansgrohe
31608000
ab € 104,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31518000
ab € 99,28*
Ähnlich
Hansgrohe
31531000
ab € 135,11*
Ähnlich
Hansgrohe
31621000
ab € 85,50*
Ähnlich
Hansgrohe
32475000
ab € 97,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.