Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000530079
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10456000
EAN/GTIN:
     4011097436869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Ausladung 156 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 156mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 156mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 817,13*
€ 918,13*
€ 5,95*
ab € 962,95*
€ 1.072,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 974,40*
€ 1.085,71*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.064,64*
€ 1.179,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,14*
€ 1.202,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,40*
€ 1.430,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,04*
€ 1.407,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.183,03*
€ 1.407,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,73*
€ 1.352,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.136,72*
€ 1.352,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,86*
€ 1.319,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.108,85*
€ 1.319,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,14*
€ 1.285,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10455000
ab € 918,64*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,06*
Ähnlich
Hansgrohe
10427000
ab € 266,35*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 242,27*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 171,94*
Ähnlich
Hansgrohe
38421000
ab € 343,83*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 507,25*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 333,65*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 450,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.