Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul WT 1 PLAN INTEGRAL 326x625x143mm vc/Alu re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 44988011702 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
KEUCO 44988011702 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
KEUCO 44988011702 Modul Waschtisch 1 PLAN INTEGRAL 326 x 625 x 143 mm verchromt/
Artikel-Nr.:
     2478B-176000525604
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     44988011702
EAN/GTIN:
     4017214219100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hochschrank 1·türig · Anschlag links 350 x 1670 x 335 mm magnolie/magnolie
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
KEUCO
Höhe:
625 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputzmontage
Farbe Front:
verchromt/aluminium
Breite:
326 mm
Funktionen:
Abfallsammler
Material Front:
Aluminium
Material Korpus:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
verzinkt und lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 725,57*
€ 864,604*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 797,41*
€ 912,87*
€ 5,95*
ab € 810,48*
€ 931,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,69*
€ 931,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,05*
€ 935,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,37*
€ 1.113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,20*
€ 1.086,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 890,42*
€ 1.059,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 845,41*
€ 1.006,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,33*
€ 986,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,05*
€ 934,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44964011701
€ 705,30*
Ähnlich
Keuco
44964011702
€ 710,1793*
Ähnlich
Keuco
44964015101
€ 707,8293*
Ähnlich
Keuco
44964015102
€ 685,37*
Ähnlich
Keuco
44976011701
€ 807,45*
Ähnlich
Keuco
44976011702
€ 807,0888*
Ähnlich
Keuco
44976015101
€ 812,1888*
Ähnlich
Keuco
44976015102
€ 805,5288*
Ähnlich
Keuco
44988011701
€ 859,744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.