Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul WC 2 PLAN INTEGRAL 176x775x143mm vc/we re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 44976015102 Modul WC 2 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/weiß, re
KEUCO 44976015102 Modul WC 2 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/weiß, re
KEUCO 44976015102 Modul WC 2 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/weiß, re
Artikel-Nr.:
     1498-6000525594
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     44976015102
EAN/GTIN:
     4017214219049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
Klopapierhalter
Papierhalter
Mittelschrank 1·türig · Anschlag links 350 x 835 x 335 mm schwarz/schwarz
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
KEUCO
Höhe:
775 mm
Anschlag:
rechts
Montage:
Unterputzmontage
Farbe Front:
verchromt/weiß
Breite:
176 mm
Funktionen:
mit Hygienebeutelspender, Hygieneabfallsammler
Material Front:
Aluminium
Material Korpus:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
verzinkt und lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 674,26*
€ 805,5288*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 734,38*
€ 850,78*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,89*
€ 858,98*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 742,70*
€ 859,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,70*
€ 863,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,79*
€ 1.023,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,61*
€ 1.013,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,92*
€ 967,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,38*
€ 935,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44964011701
€ 705,30*
Ähnlich
Keuco
44964011702
€ 710,1793*
Ähnlich
Keuco
44964015101
€ 707,8293*
Ähnlich
Keuco
44964015102
€ 685,37*
Ähnlich
Keuco
44976011701
€ 807,45*
Ähnlich
Keuco
44976011702
€ 807,0888*
Ähnlich
Keuco
44976015101
€ 812,1888*
Ähnlich
Keuco
44988011701
€ 859,744*
Ähnlich
Keuco
44988011702
€ 864,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.