Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Modul WC 1 PLAN INTEGRAL 176x775x143mm vc/Alu li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 44964011701 Modul WC 1 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/Aluminiu
KEUCO 44964011701 Modul WC 1 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/Aluminiu
KEUCO 44964011701 Modul WC 1 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/Aluminiu
KEUCO 44964011701 Modul WC 1 PLAN INTEGRAL 176 x 775 x 143 mm verchromt/Aluminiu
Artikel-Nr.:
     1498-6000525587
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     44964011701
EAN/GTIN:
     4017214219001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mittelschrank 1·türig · Anschlag links 350 x 845 x 335 mm trüffel/trüffel
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
KEUCO
Höhe:
775 mm
Anschlag:
links
Montage:
Unterputzmontage
Farbe Front:
verchromt/aluminium
Breite:
176 mm
Funktionen:
mit Toilettenpapierhalter, Fach für Toilettenpapier-Ersatzro
Material Front:
Aluminium
Material Korpus:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
verzinkt und lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, keuco toilettenpapierhalter, klopapierhalter, 013061732801, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 601,19*
€ 705,30*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 588,65*
€ 712,1394*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 645,22*
€ 754,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,26*
€ 761,33*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,37*
€ 769,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,78*
€ 916,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,86*
€ 904,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,46*
€ 860,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,14*
€ 830,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
44964011702
€ 710,1793*
Ähnlich
Keuco
44964015101
€ 707,8293*
Ähnlich
Keuco
44964015102
€ 685,37*
Ähnlich
Keuco
44976011701
€ 807,45*
Ähnlich
Keuco
44976011702
€ 807,0888*
Ähnlich
Keuco
44976015101
€ 812,1888*
Ähnlich
Keuco
44976015102
€ 805,5288*
Ähnlich
Keuco
44988011701
€ 859,744*
Ähnlich
Keuco
44988011702
€ 864,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.