Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000524152
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     719E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
mit Edelstahlpumpe · für Händedesinfektion und Seife · speziell für den Klinik- und Praxisbedarf · autoklavierbar · für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel · flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion · passend für 1000 ml Euronorm-StandardflaschenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Art der Seife Flüssigseife· Ausführungsform Einzel· Batteriebetrieben Nein· Berührungslos Nein· Farbe des Halters weiß· Glanzgrad matt· Grundform eckig· Material Pumpe (Bedienelement) rostfreier Stahl· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement sonstige· Platten-/Waschtischmontage Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses Aluminium
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,99*
€ 143,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 154,63*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.