Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 3108200 CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS 3108200 CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert
CWS 3108200 CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert
CWS 3108200 CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018938908
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     719E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
CWS Universalspender 1000-E gerades Ansaugrohr Aluminium eloxiert mit Edelstahlpumpe · für Händedesinfektion und Seife · speziell für den Klinik- und Praxisbedarf · autoklavierbar · für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel · flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion · passend für 1000 ml Euronorm-Standardflas
Weitere Informationen:
eClassID:
13526001604
HerstellerNr:
719E
Werksnummer:
6000524152
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CWS Universalspender 1000-E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,19*
€ 142,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 154,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.