| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000520514 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6000520514 EAN/GTIN: 4005176478529 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · StarLight Oberfläche · Longlife 28 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Schnell-Montage-System · flexiWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 332mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 207mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 223mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 11,5l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, einhandarmatur spüle, spültisch einlocharmatur, 0113250217500, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| |