Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischarmatur BAUEDGE 1/2Zoll ho Ala chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000520513
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31367001
EAN/GTIN:
     4005176478512
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · StarLight Oberfläche · Longlife 28 mm Keramikkartusche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Schnell-Montage-System · flexiWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 152mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 146mm· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn sonstige· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Temperaturbegrenzung nachrüstbar Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS Ja· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 227mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 11,5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,01*
€ 81,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,64*
€ 82,54*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 67,09*
€ 85,73*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 70,76*
€ 90,16*
Lager 2478
11
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 90,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31481001
ab € 139,15*
Ähnlich
Grohe
32843002
ab € 98,56*
Ähnlich
Grohe
32843DC2
ab € 131,99*
Ähnlich
Grohe
31368001
ab € 64,11*
Ähnlich
Grohe
30305001
ab € 103,72*
Ähnlich
Grohe
30463000
ab € 78,14*
Ähnlich
Grohe
30305DC1
ab € 138,65*
Ähnlich
Grohe
30463DC0
ab € 101,78*
Ähnlich
Grohe
30260003
ab € 72,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.