Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE 1/2Zoll m Brausegarnitur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519747
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     2372930A
EAN/GTIN:
     4005176456503
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Wandmontage · geschlossener Metall-Hebelgriff · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Brauseabgang 1/2″ mit integriWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Hahnlochanzahl ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel Nein· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Ja· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 185mm· Wassersparposition Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Brause Einhandmischer, Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, brause set, brausegarnitur grohe, 0110407065500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,91*
€ 152,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,20*
€ 158,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,87*
€ 165,74*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 166,50*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 138,77*
€ 169,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24047003
ab € 101,36*
Ähnlich
Grohe
24049003
ab € 102,73*
Ähnlich
Grohe
3359230A
ab € 130,47*
Ähnlich
Grohe
24068000
ab € 229,29*
Ähnlich
Grohe
24064001
ab € 115,98*
Ähnlich
Grohe
23792AL1
ab € 1.762,11*
Ähnlich
Grohe
33849AL1
ab € 343,29*
Ähnlich
Grohe
24064AL1
ab € 220,73*
Ähnlich
Grohe
23846AL3
ab € 1.723,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.