Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Standventil RED MONO M-Size C-Auslauf m Boiler chr A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000519612
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30085001
EAN/GTIN:
     4005176989261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Einlochmontage · ChildLock Drucktasten für kochendes Wasser · TÜV zertifizierte elektronische Sicherung gegen versehentliches Aktivieren · StarLight Oberfläche · isolierter Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Hochdruckboiler für kochendes und warmes Wasser · 3 lWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Automatisches Reinigungssystem Nein· Bluetooth Nein· Boilerinhalt Trinkwasser 4l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz Ja· Geeignet für den Hausgebrauch Ja· Gefiltertes Wasser Nein· Gekühltes Wasser Nein· Gemischtes Wasser Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Getrennte Wasserführung Nein· Grundfarbe Chrom· Kochendes Wasser Ja· Min. Druck 1bar· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus sonstige· Sprudelwasser Nein· Volumenstromklasse Z· Warmwasseraufbereitung A· WLAN Nein
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Hochdruck
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Standventil, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, 0115300138500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 996,80*
€ 1.135,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.013,08*
€ 1.146,02*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.081,36*
€ 1.222,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,79*
€ 1.251,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,97*
€ 1.257,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,44*
€ 1.496,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,44*
€ 1.466,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.232,43*
€ 1.466,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,93*
€ 1.401,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.177,92*
€ 1.401,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,32*
€ 1.362,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.145,31*
€ 1.362,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,97*
€ 1.324,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30079001
ab € 1.222,01*
Ähnlich
Grohe
30325001
ab € 1.207,24*
Ähnlich
Grohe
30083001
ab € 1.089,90*
Ähnlich
Grohe
30327001
ab € 1.089,45*
Ähnlich
Grohe
30079DC1
ab € 1.427,52*
Ähnlich
Grohe
30325DC1
ab € 1.388,99*
Ähnlich
Grohe
30083DC1
ab € 1.307,84*
Ähnlich
Grohe
30327DC1
ab € 1.297,64*
Ähnlich
Grohe
30080001
ab € 1.155,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.