Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000519122 Herst.-Nr.: 33849001 EAN/GTIN: 4005176409189 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Hahnlochanzahl ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 184mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110421049500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,83* | € 237,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 207,26* | € 247,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 218,50* | € 260,70* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,06* | € 272,27* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,47* | € 273,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|