Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000518509 Herst.-Nr.: 33591003 EAN/GTIN: 4005176334351 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · offener Metall-Hebelgriff · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Brauseabgang 1/2″ mit integriertemWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Grundfarbe Chrom· Hahnlochanzahl ohne Hahnloch· KIWA-Prüfsiegel Ja· Material Hahn Messing· Mit Duschgarnitur Nein· Mit Griffen Ja· Mit Kupplungen Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Ja· Mittenabstand 150mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 EB· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse B· Vorsprung Ablauf 185mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 20l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, grohe absperrgriff, einhandarmatur, 0110407054500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 104,24* | € 129,11* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 108,06* | € 133,58* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 117,40* | € 133,78* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 120,01* | € 148,18* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,10* | € 154,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|