Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922218 Herst.-Nr.: 33591003 EAN/GTIN: 4005176334351 |
| |
|
| | |
| GROHE Einhand-Wannenbatterie Eurostyle 1/2Zoll, offener Hebelgriff chrom Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhi Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 33591003 | Werksnummer: | 6000518509 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 195,00 | Gewicht netto Kg: | 2,800000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 104,76* | € 128,22* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 107,96* | € 132,47* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 117,94* | € 134,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 120,73* | € 146,59* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 125,80* | € 152,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|