Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SURF f Urinal 6 V Batt chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516836
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37337001
EAN/GTIN:
     4005176929557
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalarmatur
Urinalspülarmatur
Urinalspüler
urinalarmatur grohe
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Lithium-Batterie · Typ CR-P2 · Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag) · StarLight Oberfläche · Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb · Frontplatte 116 x 144 mm · Fließdruck mWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anschlussspannung 6V· Art der Spannungsversorgung Batterie· Art der Steuerung Infrarot· Automatischer Spülzyklus Ja· Beförderungskategorie 2· Detektionsbereich Sensor 45mm· Durchsatzkapazität einstellbar Ja· Gefahrenklasse 9· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe Chrom· Höhe 12mm· Mit Trafo Nein· Mit Vorspülung Ja· Mit Zwischenspülung Ja· Offizielle Benennung Lithium-Metall-Batterie· Programmierbar mit Fernbedienung Ja· Technische Benennung Mangandioxid-Lithium-Batterie· Volumenstromklasse D· Vordruck 1bar· Wandabstand 0mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa) 33l/s
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: urinalarmatur, 0122451030500, Elektronic, Elektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 344,14*
€ 409,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,65*
€ 410,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,86*
€ 416,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,03*
€ 453,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,94*
€ 471,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,70*
€ 551,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 431,76*
€ 513,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37321SD1
ab € 343,06*
Ähnlich
Grohe
37324SD1
ab € 343,59*
Ähnlich
Grohe
38698SD1
ab € 385,97*
Ähnlich
Grohe
37336001
ab € 344,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.