| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937150 Herst.-Nr.: 37337001 EAN/GTIN: 4005176929557 |
| |
|
| | |
| Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SURF f Urinal 6 V Batt chr mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Lithium-Batterie · Typ CR-P2 · Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag) · Long-Life Shine Oberfläche · Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb · Frontplatte 116 x 144 mm · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 37337001 | Werksnummer: | 6000516836 | Länge netto mm: | 248,00 | Breite netto mm: | 183,00 | Höhe netto mm: | 64,00 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Infrarot-Elektronik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 343,56* | € 408,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 345,14* | € 409,05* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,95* | € 414,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,16* | € 451,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,23* | € 468,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|