Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SKATE f Urinal Trafo chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000516830
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37321001
EAN/GTIN:
     4005176929496
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb · Frontplatte 116 x 144 mm · Fließdruck min. 0,5 bar · Betriebsdruck max. 10 bar · 7 voreingestellte Programme · automatische Spülung · Reinigungsmodus · VorspülWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anschlussspannung 230V· Art der Spannungsversorgung Transformator· Art der Steuerung Infrarot· Automatischer Spülzyklus Ja· Detektionsbereich Sensor 45mm· Durchsatzkapazität einstellbar Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe Chrom· Höhe 12mm· Mit Trafo Ja· Mit Vorspülung Ja· Mit Zwischenspülung Ja· Programmierbar mit Fernbedienung Ja· Volumenstromklasse ohne· Vordruck 1bar· Wandabstand 0mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa) 0l/s
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 331,47*
€ 397,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,08*
€ 415,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,86*
€ 451,74*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,12*
€ 452,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,55*
€ 470,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,19*
€ 559,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,37*
€ 532,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37324001
ab € 342,62*
Ähnlich
Grohe
37503000
ab € 569,28*
Ähnlich
Grohe
37504000
ab € 701,94*
Ähnlich
Grohe
37505SD0
ab € 567,58*
Ähnlich
Grohe
37749000
ab € 528,63*
Ähnlich
Grohe
37750000
ab € 589,03*
Ähnlich
Grohe
37749SD0
ab € 555,38*
Ähnlich
Grohe
37750SD0
ab € 419,38*
Ähnlich
Grohe
37321SH1
ab € 344,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.