Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Urinalspülrohr d= 18mm 200mm Kröpfung 40mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000502787
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37039000
EAN/GTIN:
     4005176143793
Suchbegriffe:
Anschlußrohr
Druckspülrohr
Spülkastenspülrohr
Spülrohr Spülkasten
UrinalspülrohrØ 18 mm200 mmMessingverchromtKröpfung 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 Klemmanschluss· Einlass hinten Ja· Form Bogen· Länge Anschluss 1 200mm· Länge Anschluss 2 0mm· Mit Lippenring Ja· Mit Rosette Nein· Mit Sprung Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 18· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 18mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 0mm· Werkstoff Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 24,32*
€ 32,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 33,90*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,18*
€ 37,50*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,48*
€ 39,33*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 41,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 83,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37035000
ab € 9,99*
Ähnlich
Grohe
37037000
ab € 19,70*
Ähnlich
Grohe
37038000
ab € 21,12*
Ähnlich
Grohe
37040000
ab € 27,37*
Ähnlich
Grohe
37043000
ab € 28,31*
Ähnlich
Grohe
39733000
ab € 32,90*
Ähnlich
Grohe
37437000
ab € 127,67*
Ähnlich
Grohe
4387500M
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.