Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893604 Herst.-Nr.: 37039000 EAN/GTIN: 4005176143793 |
| |
|
| | |
| Grohe Urinalspülrohr d= 18mm 200mm Kröpfung 40mm chr Urinalspülrohr Ø 18 mm 200 mm Messing verchromt Kröpfung 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Klemmanschluss · Einlass hinten: Ja · Form: Bogen · Länge Anschluss 1: 200mm · Länge Anschluss 2: 0mm · Mit Lippenring: Ja · Mit Rosette: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 12245001005 | HerstellerNr: | 37039000 | Werksnummer: | 6000502787 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Urinal-Spülrohr | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,54* | € 32,76* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,41* | € 33,82* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,99* | € 37,44* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,48* | € 39,30* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,08* | € 39,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|