| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000402218 Herst.-Nr.: BC174GN EAN/GTIN: 3800861072515 |
| | |
|
| | |
| schwenkbarer Rohrauslauf · Ausladung 225 mm · Auslaufhöhe 322 mm · flexible Anschlussschläuche G3/8 · Bedienungshebel aus Metall · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus EdelsWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 348mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 322mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Grundfarbe Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf 225mm· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 9l/min Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer ideal standard, einhandarmatur, 011340014401552, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,65* | € 202,58* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 177,00* | € 213,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,77* | € 216,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,16* | € 225,35* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,62* | € 226,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|