Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-9143300 Herst.-Nr.: 9143300 EAN/GTIN: 4031101944258 |
| | |
|
| | |
| uvex i-guard+ kit 9143 - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht - dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden - großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld - x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich - weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4) - erhöhte mechanischer Festigkeit - Kennzeichnung B - robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe - UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm - metallfrei - Kit bestehend aus einer uvex i-guard+ mit zusätzlichem Bügelpaar - Fassung anthrazit, blau / W 166 34 B CE - Bügel anthrazit, blau / W 166 F CE - Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 BKN CE - Beschichtung uvex supravision excellence |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,62* | € 18,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,25* | € 18,62* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 18,66* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,41* | € 18,85* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,99* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 117,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|