Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1755036-8938208 Herst.-Nr.: 8938208 EAN/GTIN: 4049358462548 |
| | |
|
| | |
| -Softshell Jacke uvex protection Flash -Modell: 7431, -Art.-Nr. 89382 -Material: 100% Polyester, mit 3-LagenMembran, ca. 240 g/m² -Farbe: warngelb/grau - wind- und wasserdichte Warnschutz -Softshelljacke - eine Napoleontasche links, sowie zweigroße Seitentaschen mit Reißverschluss - leichtes, robustes und atmungsaktivesMaterial - 10.000 mm Wassersäule -Größen: S bis 6XL -Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10% -Pflege: Waschen: 60°C, nicht Chloren,Trockner: 1 Punkt, Bügeln: 1 Punkt,Reinigung mit Perchlorethylen -Normen: -EN ISO 20471 X2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke xl gelb, herren jacke, uvex herren-jacke, Jacke, Schutzkleidung, 89382, 7431 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,08* | € 144,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,59* | € 144,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,44* | € 145,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,09* | € 155,89* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,83* | € 193,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|