Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Gr.46-48 schwarz HAIX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174721000613
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901015,4648
EAN/GTIN:
     4044465261800
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken ·optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und KunstfaserMaterialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% ElasthanWeitere technische Eigenschaften:· Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 13,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 13,65*
4 Tage
13
1
€ 7,99*
ab € 10,58*
€ 14,90*
Lager 2478
13
5
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,54*
1 Tag
13
1
€ 5,50*
ab € 11,25*
€ 15,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paar
ab 7 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 21 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
ab 70 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.