Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Gr.46-48 schwarz HAIX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4721000613
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     901015,4648
EAN/GTIN:
     4044465261800
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
mustergestrickte Ristpartie · dank der idealen Materialkombination, ist sie besonders bequem zu tragen und die Füße bleiben auch bei hohen Belastungen kühl und trocken · optimale Luftzirkulation durch den Einsatz von Naturfasern aus Schurwolle und Kunstfaser Materialzusammensetzung: 33% Polypropylen / 32% Merino Schurwolle / 33% Polyamid / 2% Elasthan Weitere technische Eigenschaften: · Material: 33% Polypropylen / 33% Polyamid / 32% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46-48
Marke:
HAIX
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 15,41*
1
€ 7,95*
ab € 10,66*
€ 15,45*
1 Tag
13
5
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 15,60*
Lager 1498
13
1
€ 5,45*
ab € 11,25*
€ 15,78*
4 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 11,35*
€ 15,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.