| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000575 Herst.-Nr.: 631011.10.0 EAN/GTIN: 4044465473289 |
| | |
|
| | |
| nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX Climate SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 120,92* | € 151,67* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 124,83* | € 158,50* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,95* | € 176,50* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 147,64* | € 181,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 155,62* | € 188,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|