Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Connexis® GTX mid Gr.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Connexis® GTX mid Gr.
Sicherheitsstiefel Connexis® GTX mid Gr.
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1662329
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     631011.10.0
EAN/GTIN:
     4044465473289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · CONNEXIS® System: Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · PU-Dämpfungskeil · ultraleichte Nano-Carbon Schutzkappe · flexible Durchtrittsicherheit · HAIX® Absorption: entlastende Dämpfung · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate SystemWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Composite· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/rot
Größe:
10 (45)
Schutzklasse:
S3 HRO HI CI WR SRC ESD
Serie:
Connexis® Safety+
Material:
Rindspaltleder 2.0-2.2 mm/Textil
Norm:
CE EN ISO 20345:2011
Marke:
HAIX
PSA-Kategorie:
II
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 136,92*
€ 168,00*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 129,01*
€ 169,89*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 147,19*
€ 181,32*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 184,93*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 188,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,89*
€ 202,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,20*
€ 196,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,24*
€ 178,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,18*
€ 164,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 135,27*
€ 160,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 129,01*
€ 153,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.