| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174721000193 Herst.-Nr.: 610005-8 (42) EAN/GTIN: 4044465317910 |
| |
|
| | |
| nach CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit „Airflow“-Kanälen · Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländerprofil · abriebfeste Gummilaufsohle · rutschsicher · PU-Dämpfungskeil · HAIX Protective sole · HAIX Composite Schutzkappe · HAIX Vario Wide Fit System · HAIX Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · nach DGUV 112-191 · metallfreiWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p, Black Eagle, HAIX, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,99* | € 128,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,66* | € 128,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,54* | € 129,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 110,87* | € 129,86* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,06* | € 130,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|