Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.45 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174703000515
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-45
EAN/GTIN:
     4033965078001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 87,12*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,50*
€ 87,12*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 87,49*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 74,99*
€ 88,75*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 91,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 86,49*
€ 102,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,97*
€ 96,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paar
ab 30 Paar
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,99*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 69,22*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 69,23*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,72*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,79*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 68,58*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-44
ab € 71,62*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.