Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MARLON LOW Gr.45 blau/gelb/grau S1 SRA ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4703000509_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4703000515
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A-45
EAN/GTIN:
     4033965078001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · Aluminiumkappe · Fußbett: patentiertes Wörishofer Bioair-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: KomfortbreiteWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/gelb/grau
für wen?:
Herren
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Serie:
BIOAIR
Marke:
STABILUS
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 87,12*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,50*
€ 87,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 87,49*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 74,99*
€ 88,75*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 91,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,12*
€ 103,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-39
ab € 66,99*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-40
ab € 69,22*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-41
ab € 69,23*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-42
ab € 68,72*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-43
ab € 68,79*
Ähnlich
Stabilus Safety
3113A-44
ab € 68,58*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-44
ab € 71,62*
Ähnlich
Stabilus Safety
3112A-46
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.