| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174687326006 Herst.-Nr.: CM908 7157 020-07 EAN/GTIN: 5715492149049 |
| |
|
| | |
| Batterievariante, für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe - automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem \"Ecoflex\" bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie eine 50% Wassererduzierung - separate Aufbewahrung von Frischwasser und Chemie entspricht dem HACCP-Konzept - versetztes Bürstendeck für randnahe Reinigung - OneTouch BedienungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 540mm· Länge: 1320mm· Höhe: 1090mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 530 mm | Anpressdruck: | 21/28 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.170,85* | € 7.608,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.075,41* | € 9.514,41* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.118,67* | € 9.557,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10.209,46* | € 11.773,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|