Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuersaugmaschine BA 551 D Arbeits-B.530mm theor.:2120/prakt.:1270 m²/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4687326006
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     CM908 7157 020-07
EAN/GTIN:
     5715492149049
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine
Batterievariante, für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe - automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem \"Ecoflex\" bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie eine 50% Wassererduzierung - separate Aufbewahrung von Frischwasser und Chemie entspricht dem HACCP-Konzept - versetztes Bürstendeck für randnahe Reinigung - OneTouch BedienungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 540mm· Länge: 1320mm· Höhe: 1090mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
530 mm
Marke:
NILFISK
Saugleiste:
760 mm
Flächenleistung:
theor.:2120 m²/h / prakt.: 1270 m²/h
Bürstendrehzahl:
135 min-¹
Frisch-/Schmutzwassertank:
55/55 l
Batteriespannung:
24 V
Gewicht:
254 kg
Steckertyp:
F
Anpressdruck:
21/28 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nilfisk scheuermaschinen, bodenreinigungsautomat, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Fliesenreiniger, Kehrmaschinen, Scheuersauger, Scheuersaugmaschinen, Wasserreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.183,70*
€ 7.602,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.075,08*
€ 9.508,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.118,67*
€ 9.552,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.209,46*
€ 11.767,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.508,55*
€ 11.315,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.398,75*
€ 11.184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.160,17*
€ 10.900,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.075,08*
€ 10.799,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.