Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174684508018 Herst.-Nr.: 0250750013 EAN/GTIN: 4003665401546 |
| |
|
| | |
| flachsaugende Klarwasserpumpe bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm · integrierter Schwimmerschalter für den Automatikbetrieb · integrierte Rückschlagklappe · problemloser Einsatz in engeren Schächten bis zu 250 x 250 mm · Überlastschutz · UniversalanschlussWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 4,2kg· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | 31,8 mm (1 1/4?) AG | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,64* | € 157,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 132,29* | € 157,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,33* | € 157,04* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 129,98* | € 157,26* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,45* | € 190,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|