Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber GDS 30 Prof.25,4mm (1Zoll) A4-kt.1000 Nm BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174680890349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601435103
EAN/GTIN:
     3165140922944
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht · Rechts-/Linkslauf · V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer · Zusatzgriff mit Stützteller in 2 Positionen montierbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,3kg· Schrauben-Ø: M30· Leerlaufdrehzahl: 860min-¹· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagschrauber, elektro schlagschrauber, elektroschlagschrauber 1000nm, Kraftschrauber, Schlagschrauber
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 841,89*
€ 882,09*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,14*
€ 882,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,64*
€ 883,82*
€ 4,90*
ab € 846,89*
€ 889,43*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,38*
€ 1.069,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,69*
€ 1.272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,30*
€ 1.260,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.059,28*
€ 1.260,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,23*
€ 1.237,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.040,22*
€ 1.237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,39*
€ 1.223,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.028,38*
€ 1.223,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608557043
ab € 38,66*
Zubehör
Bosch
1608557046
ab € 30,96*
Zubehör
Bosch
1608557049
ab € 39,49*
Zubehör
Bosch
1608557050
ab € 23,51*
Zubehör
Bosch
1608557054
ab € 36,00*
Zubehör
Bosch
1608557058
ab € 32,02*
Zubehör
Bosch
1608557067
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.