Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, SW 24 mm, L 57 mm, 54 mm, M16, 41,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-1608557043
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608557043
EAN/GTIN:
     3165140025898
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Stecknuss Außen-Torx
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser (D1) mm:
54
Schlüsselweite mm:
24
Außendurchmesser (D2) mm:
41.50
Größe und Typ des Steckschlüssels:
1-Zoll-Außenvierkant
Für Gewinde:
M 16
Länge (L) mm:
57
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
ja
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant 1", ISO 1174-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
54 mm
Länge:
57 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
1 Zoll | 41.5 mm
Maß:
24 mm
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0,57 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Volumen:
0,693 dm3
Abmessung Länge:
90 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601435103
ab € 816,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.