Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174501401003 Herst.-Nr.: 35100381015 EAN/GTIN: 4049645121172 |
| |
|
| | |
| Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: 40 bis +125 ºC (kurzz. +150 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig Weitere Informationen: | | Anwendungszweck: | Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest 38mm, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 22,458* | € 26,448* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 26,057* | € 29,497* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 27,72* | € 31,37* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 28,49* | € 32,08* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 28,55* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 320,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|