Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 351-0038-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 38 A


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 351-0038-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 38 A
NORRES 351-0038-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 38 A
NORRES 351-0038-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 38 A
NORRES 351-0038-1015 Absaug- und Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT Innen-Ø 38 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779997
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35100381015
EAN/GTIN:
     4049645121172
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch AIRDUC® PUR 351 HT ID 38mm AD 46mm 4mm L.10m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase, Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpeEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren), gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, RoHS konform, REACH konformKonstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: patentiertes spezial Premium Hochtemperatur-Polyurethan HT-PUR (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,0 mmTemperaturbereich: 40 bis +125 ºC (kurzz. +150 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35100381015
Werksnummer:
4501401003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 38 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 351 HT
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,458*
€ 26,448*
2 Tage
150
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 26,057*
€ 29,497*
Lager 1955
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 27,72*
€ 31,37*
1 Tag
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 32,08*
1 Tag
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 32,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 31,37*
€ 37,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,67*
€ 36,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,72*
€ 32,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 313,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.