Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645121172
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0038-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645121172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
59 mm
Überdruck:
1,905 bar
Unterdruck:
0,430 bar
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Biegeradius:
40 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Ø-Außen:
46 mm
Gewicht:
0,320 kg/m
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,498*
€ 25,968*
Lager 2462
150
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 26,117*
€ 29,257*
6 Tage
150
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 31,11*
2 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 31,89*
2 Tage
150
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 31,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 29,257*
€ 34,81583
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,487*
€ 33,89953
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,117*
€ 31,07923
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 292,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.