| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130040451 Herst.-Nr.: 4191160 EAN/GTIN: 4059192011000 |
| | |
|
| | |
| Dreipunktausführung · digital · IP52 · LCD-Anzeige 8,5 mm · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus AluminiumFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · PRESET (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum PRESET zu verlieren) · mit variablem Datenausgang USB, RS 232C, Digimatic · Schnittstelle für FunkübertragungAblesung 0,001 mm0,00005 inchWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 5 teilig· Einstellringe-Ø: 8/10mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,001 mm / 0,00005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Innenmessschraubensatz, digital 3 punkt-innenmessschraube 6 -12 mm, innenmessschraubensatz mahr, 3 punkt innenmessschraube, Digitaldreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Innen-Messschrauben, Innenmessschraubensätze |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.409,11* | € 1.492,97* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.440,78* | € 1.496,63* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.468,50* | € 1.564,51* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.478,90* | € 1.571,63* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.548,21* | € 1.613,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.548,21* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|