| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-281901 Herst.-Nr.: 4059192011000 EAN/GTIN: 4059192011000 |
| |
|
| | |
| Digital-Innenmessschrauben-Satz
Ausführung: Mit 3-Linienberührung, selbstzentrierender Messkopf, Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt. Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Datenausgang variabel mit Funkverbindung (mit optionalem Sendemodul), RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Grundgerät, Messkopf und Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Satzinhalt: 3 Messschrauben 6,0–8,0 mm, 8,0-10,0 mm und 10,0–12,0 mm 2 Einstellringe 8 mm, 10 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.432,38* | € 1.515,00* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.412,83* | € 1.515,01* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1.470,63* | € 1.587,24* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.480,08* | € 1.594,43* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.550,96* | € 1.629,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.432,38* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|