Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 DIGI MET® 300mm dig. m. Spitzen u. FE H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174130031295
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1331522
EAN/GTIN:
     4029713019280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
digital · induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · mit Feststellschraube und MesserspitzenFunktionen: Ein-/ Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)LCD-Anzeige300 mm = 8,5 mmab 500 mm = 12,5 mmLochmaßansatz für Innenmessungen:300 mm Messbereich = 10 mmab 500 mm Messbereich = 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: digital· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 300mm, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,14*
€ 441,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,40*
€ 441,71*
121 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,37*
€ 443,82*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,23*
€ 445,86*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 387,72*
€ 450,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,64*
€ 521,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,63*
€ 521,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 425,23*
€ 506,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
Zubehör
Helios-Preisser
1997501
ab € 40,39*
Zubehör
Helios-Preisser
1998501
ab € 53,29*
Zubehör
Helios-Preisser
1998720
ab € 61,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.