| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174130007102 Herst.-Nr.: 1326912 EAN/GTIN: 4029713019143 |
| | |
|
| | |
| digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · Gehäuse mit hoher chemischer Beständigkeit · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD Anzeige 7,5 mmFunktionen: Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm / 0,0005 inch | Ableseart: | digital | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, Digital-Messschieber, Digitaler Messschieber, Digitalmessschieber, Taschen-Messschieber, Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, anreiß-messschieber 200mm digital, anreiss schieblehre, anreissschieblehre digital, Digitalanreißmessschieber, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,71* | € 308,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 255,76* | € 308,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,05* | € 323,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,54* | € 324,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,63* | € 386,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|